3/12より値下げ!現場を応援

802212 Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230975 802212 Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230975 802212 Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230975 802212 Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230975 802212 Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230975

Corpo シリーズ タートルネック BLK 802212

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230975 品番802212
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802212
アクラポビッチ製のオフィシャルアパレルのタートルネックです。フリース素材を採用することで暖かく快適です。
色[カラー]:ブラック
サイズ:XL
材質[素材]:ポリエステル100%
型番:Corpo Turtle Neck black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:116
肩幅:50
ウエスト:100

材質ポリエステル100% ブラック サイズXL 区分アパレル 胸囲(cm)116 型番Corpo Turtle Neck black Mens ウエスト(cm)100 肩幅(cm)50 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする