スリップオンライン チタン JMCA S-Y10SO18-HAPLTJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231009 品番S-Y10SO18-HAPLTJPP
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO18-HAPLTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-RN65J(原:N534E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-25
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-25
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:GPスタイル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RN65J
エンジン型式:原動機の型式:N534E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1020109047

仕様JMCA対応 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 適合YZF-R1/M 20-25 【型式:8BL-RN65J】 材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 形状GPスタイル 型式JMCA認証型式:8BL-RN65J チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 番号認証:JMCA1020109047 加工 エンジン型式原動機の型式:N534E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする