スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231106 品番S-Y7SO5-HGJTJPP
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO5-HGJTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-DM13J(原動機の型式:M424E) YAMAHA純正オプションサイドケースとの併用可能です。※型式:2BL-DM09Jは認証外となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 23-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:3.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-DM13J
エンジン型式:原動機の型式:M424E
STD 最大出力:52.9kW/9100rpm
最大出力:54.3kW/9100rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm
最大トルク:68.1Nm/6750rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1023109075

仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-DM13J 質量(kg)3.2、STD:4.8 チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工 エンジン型式原動機の型式:M424E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする