3/12より値下げ!現場を応援

802224 Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231158 802224 Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231158 802224 Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231158 802224 Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231158 802224 Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231158

Corpo シリーズ ウィンドブレーカー BLK 802224

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231158 品番802224
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802224
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きレインジャケットです。耐水圧10,000mmでありながら透湿効果も備えられ、雨・雪の日でも快適な着心地を保ちます。
色[カラー]:ブラック
サイズ:L
材質[素材]:ナイロン100%
型番:Corpo Wind Breaker black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:114

材質ナイロン100% ブラック サイズL 区分アパレル 胸囲(cm)114 型番Corpo Wind Breaker black Mens 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする