スリップオンライン チタン ブラック EC S-B13SO4-HJGTBL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231176 品番S-B13SO4-HJGTBL
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:2.3kg
重量[キログラム]:2.1kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:105.7kW/8000rpm
最大出力:107kW/78000rpm
STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm
最大トルク:148.8/6500rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可) 規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工 最大出力(kW)STD:105.7/8000rpm 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS24-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300R25-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300RS25-26、ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS ADVENTURE24-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする