スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO6-HZAABL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231185 品番S-B8SO6-HZAABL
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B8SO6-HZAABL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F650GS 08-12
ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 08-17
ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 13-17
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:4.9
重量[キログラム]:4.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:59.33kW/8450rpm
最大出力:59.7kW/8450rpm
STD 最大トルク:78.3Nm/5800rpm
最大トルク:78.2Nm/5800rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)4.2、STD:4.9 (チタン)ブラック/カーボン 区分マフラー 備考BMWサイドケースと同時装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする