仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
型式JMCA認証型式:8BL-EM1BA
質量(kg)3.9、STD:5.1
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
加工無
主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-26 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]23-26
エンジン型式原動機の型式:FRA1