3/12より値下げ!現場を応援

802042 Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231325 802042 Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231325 802042 Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231325 802042 Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231325 802042 Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231325

Corpo シリーズ Tシャツ BLK 802042

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231325 品番802042
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802042
アクラポビッチ製のオフィシャルTシャツです。レースやツーリング時、その他普段使いも可能です。ヨーロッパサイズなのでワンサイズ小さ目をお勧めします。
販売備考:素材:コットン95%, ポリウレタン5%
色[カラー]:ブラック
サイズ:S
材質[素材]:コットン95%, ポリウレタン5%
型番:Corpo T-Shirt Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:104
肩幅:43
ウエスト:98

材質コットン95%, ポリウレタン5% ブラック サイズS 区分アパレル 胸囲(cm)104 型番Corpo T-Shirt Black Mens ウエスト(cm)98 肩幅(cm)43 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする