スリップオンライン チタン ブラック EC S-K10SO21-HRAABL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231386 品番S-K10SO21-HRAABL
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO21-HRAABL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケース対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-20
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケースとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:128.23kW/10900rpm
最大出力:129.26kW/10900rpm
STD 最大トルク:122.9Nm/9200rpm
最大トルク:123.8Nm/9000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状専用 (チタン)ブラック/カーボン 区分マフラー 備考純正サイドケースとの併用が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)129.26/10900rpm、STD:128.23/10900rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする