3/12より値下げ!現場を応援

802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447 802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447 802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447 802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447 802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447 802058 Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231447

Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802058

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231447 品番802058
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802058
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きパーカーです。サーキットやツーリング時、その他普段使いにも最適です。生地はコットン/ポリエステルを採用し、裏起毛により寒さを防げます。ヨーロッパサイズなのでワンサイズ小さ目をお勧めします。
販売備考:素材:コットン70%, ポリエステル30%
色[カラー]:ブラック
サイズ:XL
材質[素材]:コットン70%, ポリエステル30%
型番:Corpo Zip Hoodie Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:118

材質コットン70%, ポリエステル30% ブラック サイズXL 区分アパレル 胸囲(cm)118 型番Corpo Zip Hoodie Black Mens 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする