スリップオンライン チタン JMCA S-K3SO2-HZTJPP

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231517 品番S-K3SO2-HZTJPP
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K3SO2-HZTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BK-LE250D(原:EX250LE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートガード設定有り(P-HSK3SO1)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:1.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BK-LE250D
エンジン型式:原動機の型式:EX250LE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSK3SO1
JMCA認証番号:JMCA1017109016

付属品ガスケット 仕様JMCA 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.9、STD:4.2 チタン/カーボン 区分マフラー 備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。 タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする