カーボンヒートシールドはオプションです。センタースタンド有り品番:P-HSS10SO4
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード06231535
品番S-S10SO19-HAPTJPP
参考基準価格(税別)¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.4kg
重量[キログラム]:1.4kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-EK1AA
エンジン型式:原動機の型式:DTB1
STD 最大出力:110.7kW/11000rpm
最大出力:112.4kW/11000rpm
STD 最大トルク:106.9Nm/9300rpm
最大トルク:108.2Nm/9350rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109081