スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO2-HCQTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231560 品番S-T12SO2-HCQTBL
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO2-HCQTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-20
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:5.9
重量[キログラム]:4.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:66.32kW/6650rpm
最大出力:67.57kW/6700rpm
STD 最大トルク:103.7Nm/5150rpm
最大トルク:105.49Nm/3700rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン 質量(kg)4.8、STD:5.9 (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)67.57/6700rpm、STD:66.32/6650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする