3/12より値下げ!現場を応援

802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788 802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788 802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788 802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788 802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788 802070 Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06231788

Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231788 品番802070
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802070
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きレインジャケットです。耐水圧10,000mmでありながら透湿効果も備えられ、雨・雪の日でも快適な着心地を保ちます。
販売備考:素材:ポリエステル100%
色[カラー]:ブラック
サイズ:L
材質[素材]:ポリエステル100%
型番:Corpo Rain Jacket Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:116
ウエスト:114

材質ポリエステル100% ブラック サイズL 区分アパレル 胸囲(cm)116 型番Corpo Rain Jacket Black Mens ウエスト(cm)114 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする