スリップオンライン チタン S-H10SO16-WT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231876 品番S-H10SO16-WT
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO16-WT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19
ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ステンレス
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:2.8
STD音量:93 dB / 3750 rpm
音量:96.7 dB / 3750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。別売オプション、スパークアレスターセットの設定がございます(P-SA022SET)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:63.32kW/7650rpm
最大出力:65.01kW/7650rpm
STD 最大トルク:91.1Nm/6000rpm
最大トルク:93Nm/5550rpm
オプション:品番:E-H10R5/1,P-SA022SET

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス 形状専用 質量(kg)2.8、STD:4.8 チタン/ステンレス 備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。別売オプション、スパークアレスターセットの設定がございます(P-SA022SET)。 タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)96.7/3750rpm、STD:93/3750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする