チップ BTBT-B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.1 注文コード06234261 品番BTBT604501L-B VP15TF
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナー半径など4種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF 形状平行四辺形82° 厚さ(mm)2.5 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする