ブラネットシェル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235227 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

広い開口部のシェル型構造はブラジャーが入れやすく、D〜Fカップで最大4枚、A〜Cカップなら最大6枚のブラジャーをまとめて洗える洗濯ネットです。
新採用の生地「マシュマロメッシュ」は、糸クズの侵入をおさえながら洗濯時の衝撃を吸収するので、ブラジャーの形状を守りながらやさしくまとめ洗いができます。
本品は、縦型全自動洗濯機だけでなく、ドラム式洗濯機でも使用できます。

材質ポリエステル ホワイト 質量(g)4 タイプブラネットシェル型 幅(cm)29 高さ(cm)18 奥行き(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする