画像準備中

チップ CTBT-B

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.05 トラスコ品番661-2831 注文コード06235537 品番CTBT20145V5LR-B VP15TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF トラスコ品番661-2831 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.5 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする