三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ CTBT-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06235546
品番
CTBT20160V5LL-B VP15TF
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
661-2849
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面