曜日別特売
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559

 

C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559
C1000455 スタープラネタリウム D77 CRECOTE 06235559

スタープラネタリウム D77

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06235559品番C1000455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

夢のような星空をお部屋で楽しめる!このスタープラネタリウムは、美しい星空を提供します。ボタン一つで、まるで夜空の下にいるかのような体験をお部屋で楽しめます。星雲モードでは、緑色の星の点が常に点滅し、幻想的な空間を演出します。

用途自宅で星空体験、手軽なプラネタリウム付属品収納ケース、USBケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×205充電時間4~6時間モード2種類バッテリー容量(mAh)7200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする