曜日別特売
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595

 

C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595
C1000424 扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE 06235595

扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード06235595品番C1000424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。

用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。付属品リモコン、USBケーブルホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230風量調整無段階動作時間3~12時間バッテリー容量(mAh)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする