三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ APMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NX4545
注文コード
06238391
品番
APMT1135PDER-H2 NX4545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
一般フライス加工用サーメット。金属結合相を特殊合金化することにより、耐欠損性が大きく向上しました。
材質
NX4545
トラスコ品番
223-5862
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.5
切刃長さ(mm)
11.25
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面