三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ APMT-PDER-M2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06238574
品番
APMT1135PDER-M2 F7030
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼
寸法F1(mm)
1.2
寸法S1(mm)
3.5
コーナー半径Re(mm)
0.8
材質
F7030
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.5
切刃長さ(mm)
11.25
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
片面