※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ APMT-PDER-H2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06238687
品番
APMT1604PDER-H2 NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
材質
NX2525
適合
カッタ:BAP400、SRM2
トラスコ品番
166-6665
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
0.4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
切刃長さ(mm)
17.02
精度
M
逃げ角(度)
11
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
寸法S1(mm)
4.76
寸法F1(mm)
1.4
寸法Re(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
ホーニング
丸ホーニング
チップブレーカ
片面