※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NX4545
注文コード
06240525
品番
SEET13T3AGEN-JL NX4545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般フライス加工用サーメット。金属結合相を特殊合金化することにより、耐欠損性が大きく向上しました。
材質
NX4545
適合
カッタ:ASX445
トラスコ品番
168-0323
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
13.4
精度
E
寸法D1(Φmm)
13.4
刃先形状
丸ホーニング
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.97
寸法F1(mm)
1.9
寸法Re(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。