※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ WEEW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242056
品番
WEEW13T3AGER8C HTi05T
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
(材質)
高硬度鋳鉄
材質
HTi05T
トラスコ品番
168-7786
形状
六角形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
16.48
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカなし