三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ ZCMX-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242187
品番
ZCMX09T308ER-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06242187
ZCMX09T308ER-A
05322721
ZCMX09T308ERA F7030
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。