※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06242546
品番
CPMT1205ZPEN-M3 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
トラスコ品番
248-2789
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。