3/22より値下げ!現場を応援

QOMT1342R-M2 VP15TF チップ QOMT 三菱マテリアル 06242582 QOMT1342R-M2 VP15TF チップ QOMT 三菱マテリアル 06242582

チップ QOMT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06242582 品番QOMT1342R-M2 VP15TF
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF 適合カッタ:AQX トラスコ品番225-3984 厚さ(mm)4.2 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 寸法L1(mm)13.1 精度M 寸法L2(mm)8.7 寸法S1(mm)4.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° ホーニング丸ホーニング チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする