※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06245294
品番
TAFL1700F25
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
刃径(Φmm)
17
溝長(mm)
75
全長(mm)
143
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
トラスコ品番
678-4852
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった