※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
23
注文コード
06245355
品番
TAFL2300F25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,600
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
刃径(Φmm)
23
溝長(mm)
101
全長(mm)
167
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった