※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFM1700F25 ドリル 三菱マテリアル 06245574 TAFM1700F25 ドリル 三菱マテリアル 06245574

ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06245574 品番 TAFM1700F25
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

刃径(Φmm)17 溝長(mm)58 全長(mm)126 用途穴あけ加工(スローアウェイ式) トラスコ品番679-0143 刃数2 シャンク径(Φmm)25

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする