※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
溝長(mm)
29
29
31
33
35
全長(mm)
82
82
84
86
88
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06246116
品番
TAFS1250F20
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃径(Φmm)
12.5
溝長(mm)
29
全長(mm)
82
トラスコ品番
679-0682
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった