曜日別特売
TAFS1500F20 ドリル 三菱マテリアル 06246161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFS1500F20 ドリル 三菱マテリアル 06246161
TAFS1500F20 ドリル 三菱マテリアル 06246161

ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)15
溝長(mm)35
全長(mm)88
内容量1本注文コード06246161品番TAFS1500F20
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃径(Φmm)15溝長(mm)35全長(mm)88トラスコ品番679-0739刃数2シャンク径(Φmm)20

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする