※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06246186
品番
TAFS1600F25
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
刃径(Φmm)
16
溝長(mm)
38
全長(mm)
107
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
トラスコ品番
679-0755
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった