三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06248015
品番
MZE0100SB(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AP15TF
刃数
2
全長(mm)
55
溝長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
2