画像準備中

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06248024 品番MZE0110SB(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は91種類から選べます 他の種類を見る
材質AP15TF 刃数2 全長(mm)55 溝長(mm)7 シャンク径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする