IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト形
接点構成
1c
ボタン色
緑
注文コード
06248463
品番
LBW6MB-A1T1VG
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト形
接点構成
1c
ボタン色
緑
端子形状
プリント基板用端子形
定格通電電流(A)
3
接点
金接点
形状
分離形
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
定格絶縁電圧(V)
250
取付穴径(Φmm)
22.3