三菱マテリアル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06253825
品番
MZS0200LB(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AP15TF
刃数
2
全長(mm)
68
溝長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
3
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
フライスカッター
スローアウェイドリル
ドリル 三菱マテリアル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります
ボアタイプ
柄付タイプ
モジュラータイプ
専用カッター
スローアウェイドリル
ロケーター・ねじ・工具
カッター関連備品
シェアする
マイページ