三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06256756
品番
MZS0910MB(AP15TF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AP15TF
刃数
2
全長(mm)
106
溝長(mm)
47.5
シャンク径(Φmm)
10