※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
ノッチ角度(°)
90
接点材質
金接点
注文コード
06261106
品番
LB1F-2T14G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ノッチ角度・接点材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
90
接点材質
金接点
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC/DC24
ボタン色
緑(G)
動作方式
各位置停止
照光種別
LED照光
ベゼルサイズ(mm)
Φ18