IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
3c
注文コード
06261535
品番
LB1K-2ST3VB
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
3c
種別
鍵付セレクタスイッチ
形状
丸形
保護構造
IP65
端子形状
プリント基板用端子
動作方式
各位置停止
取付穴(mm)
Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
本体形状
分離形
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接点材質
金接点
動作
セレクタ
操作部形状
鍵操作形
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)
Φ18
鍵抜け
左抜け(右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
キーの種類
ウェーブキータイプ(標準鍵ナンバー)