IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
3c
注文コード
06265385
品番
LB1S-3T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
3c
種別
セレクタスイッチ
形状
丸形
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
各位置停止(手動)
取付穴(mm)
Φ16.2(0〜0.2)
保存温度(℃)
-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
本体形状
分離形
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
ハンドル形状
矢形
接点材質
金接点
定格通電電流(A)
3
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)
Φ18
使用周囲湿度(%RH)
30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000