Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

(1件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成2c 注文コード06267616 品番LB2K-2ST2VB
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はノッチ数・接点構成など240種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)16 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点構成2c 保護構造IP65 端子形状プリント基板用端子形 本体形状分離形 接点材質金接点 動作各位置停止 鍵不抜仕様左抜け(右不抜け) 操作部形状鍵操作形 取付穴寸法(mm)Φ16 操作方式セレクタスイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06268955
2016-06-26
用途:
海外製機器のスイッチの交換用に使用しました。
阪上電子 様

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする