IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
(1件のレビュー)
105日以内出荷
返品不可
105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
3c
注文コード
06267634
品番
LB2K-2ST3A
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
3c
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状
分離形
接点材質
金接点
動作
各位置停止
鍵不抜仕様
全抜け
操作部形状
鍵操作形
取付穴寸法(mm)
Φ16
操作方式
セレクタスイッチ