三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ部品
三菱マテリアルの ねじ/ボルト
クランプねじ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
259-2916
注文コード
06271072
品番
CS300790TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
4.7
寸法b(mm)
M3.0×0.50
寸法c(mm)
7.0
寸法d(mm)
2.3
寸法e(mm)
2.8
トラスコ品番
259-2916
トルク(N・m)
2.0
角度θ(°)
90
ドライブサイズ
T10