リペア シールド ZG AeroTourist エアロツーリスト用 ATR0018

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271137 品番ATR0018
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:ATR0018
販売備考:ZG AeroTourist用リペア クリアーシールドです。ポリカーボネイト製 UVカット、ハードコート仕上げ
透過率:85%
タイプ:シールド
色[カラー]:クリア
サイズ:全サイズ共通
材質[素材]:ポリカーボネイト

材質ポリカーボネイト クリア サイズ全サイズ共通 透過率(%)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする