リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271171 品番JRR0021
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JRR0021
販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:10
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラウン
サイズ:Mサイズ(10mm)

厚さ(mm)10 ブラウン サイズMサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする