IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
06271195
品番
LB2S-2LT2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
接点材質
金接点
保護構造
IP65
本体形状
分離形
動作
各位置停止
操作部形状
レバー形ハンドル
取付穴寸法(mm)
Φ16
操作方式
セレクタスイッチ