リペア チークパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0010

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06271365 品番FJR0010
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:FJR0010
販売備考:FlyBoy JET用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:30
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:Mサイズ(30mm)

厚さ(mm)30 ブラック サイズMサイズ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする